D40B20
Pignon à alésage droit - 40 / 1/2 po, dent : 20, 0.6250 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00177409
N° MFRD40B20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 40 / 1/2 po, dent : 20, 0.6250 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00177409
N° MFRD40B20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D40B20H POINTE DURÉE
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    DB
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier trempé
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.6250 à 1.8750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2.6250 po
  • Projection du concentrateur
    0.7813 po
  • Diamètre extérieur
    3.4500 po
  • Diamètre du pas
    3.1960 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la dent
    0.275 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.8410 po
  • Nombre de torons
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D40B20
  • Numéro CUP du fabricant
    662289291984
  • CUP_NON
    662289291984
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.54 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif