Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents21
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas3.3550 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Numéro CUP du fabricant781711159606
- CUP_NON781711159606
- Poids2.80 lb