D40B21H

Dodge
D40B21H

Pignon d’alésage en stock – 40-2 / 1/2 po, moyeu B, 21 dents, 0.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177420
N° MFRD40B21H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
D40B21H

Pignon d’alésage en stock – 40-2 / 1/2 po, moyeu B, 21 dents, 0.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177420
N° MFRD40B21H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D40B21H SPKT 105191

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    21
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Dents durcies
    Acier, dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    3.3423 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475057610
  • CUP_NON
    782475057610
  • Poids
    2.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues