Motion
D40B23
Pignon d’alésage de série 1125566 - 40-2 / 1/2 po, moyeu B, 23 dents, 0.6250 po d’alésage de série, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00177440
N° MFRD40B23
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1125566 - 40-2 / 1/2 po, moyeu B, 23 dents, 0.6250 po d’alésage de série, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00177440
N° MFRD40B23
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D40B23H SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 48 dents sur les chaînes 40 à 160
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    23
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier trempé
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de présentation
    Double
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.9400 po
  • Diamètre du pas
    3.6720 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.0000 po
  • Largeur de la dent
    0.2750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1125566
  • Numéro CUP du fabricant
    662289101993
  • CUP_NON
    662289101993
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    3.44 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif