D50B11
Pignon d’alésage de série 1125756 - 50-2 / 5/8 po, moyeu B, 11 dents, 0.6250 po d’alésage de série, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00177533
N° MFRD50B11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1125756 - 50-2 / 5/8 po, moyeu B, 11 dents, 0.6250 po d’alésage de série, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00177533
N° MFRD50B11
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D50B11H SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    11
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier trempé
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de présentation
    Double
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    1.4688 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Diamètre du pas
    2.2190 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.9375 po
  • Largeur de la dent
    0.3320 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1125756
  • Numéro CUP du fabricant
    662289102211
  • CUP_NON
    662289102211
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif