Aperçu
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
- Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
- Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
- Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents12
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier trempé
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationDouble
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu1.6875 po
- Diamètre extérieur2.7100 po
- Diamètre du pas2.4150 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.1250 po
- Largeur de la dent0.3320 po
- Numéro de catalogue du fabricant1125764
- Numéro CUP du fabricant662289222247
- CUP_NON662289222247
- Catalogue du fabricant
- Poids1.38 lb