Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Style de concentrateurDB
- Nombre de dents15
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.7500 à 1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Dents durciesDents durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu2-5/16 po
- Projection du concentrateur45/64 po
- Diamètre extérieur3.3200 po
- Diamètre du pas3.006 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.5000 po
- Largeur de la dent0.332 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.045 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantD50B15
- Numéro CUP du fabricant662289132225
- CUP_NON662289132225
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids2.36 lb