Motion
D50B16
Pignon d’alésage en stock – 50-2 / 5/8 po, moyeu B, 16 dents, 0.7500 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177564
N° MFRD50B16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 50-2 / 5/8 po, moyeu B, 16 dents, 0.7500 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177564
N° MFRD50B16

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D50B16 SPKT(ANCIENN° KDC16/D50G16)

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    16
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    3.2040 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711159729
  • CUP_NON
    781711159729
  • Poids
    3.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif