Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Nombre de dents16
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Dents durciesDents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Projection du concentrateur45/64 po
- Diamètre extérieur3.5200 po
- Diamètre du pas3.204 po
- Diamètre maximal de l’alésage1-3/4 po
- Largeur de la dent0.332 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.045 po
- CUP_NON662289262250
- Poids2.75 lb