D50B16H

Dodge
D50B16H

Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177567
N° MFRD50B16H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
D50B16H

Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177567
N° MFRD50B16H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D50B16H SPKT 105195

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Nombre de dents
    16
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    0.705 po
  • Diamètre extérieur
    3.5670 po
  • Diamètre du pas
    3.1831 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.045 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    105195
  • CUP_NON
    782475057658
  • Poids
    2.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues