Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Style de concentrateurDB
- Nombre de dents18
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier trempé
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.6250 à 1.9375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationDouble
- Diamètre du moyeu2.9375 po
- Diamètre extérieur3.9200 po
- Diamètre du pas3.5990 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.9375 po
- Largeur de la dent0.332 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantD50B18
- Numéro CUP du fabricant662289302239
- CUP_NON662289302239
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids3.70 lb