D50B19
Pignon à alésage droit - 50 / 5/8 po, dent : 19, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00177591
N° MFRD50B19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 50 / 5/8 po, dent : 19, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00177591
N° MFRD50B19
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D50B19 POINTE DURÉE

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Nombre de dents
    19
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3-1/8 po
  • Projection du concentrateur
    45/64 po
  • Diamètre extérieur
    4.1200 po
  • Diamètre du pas
    3.797 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2-1/8 po
  • Largeur de la dent
    0.332 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.045 po
  • CUP_NON
    662289212262
  • Poids
    4.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif