Motion
D50B19H

Dodge
D50B19H

Pignon d’alésage en stock – 50-2 / 5/8 po, moyeu B, 19 dents, 0.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177593
N° MFRD50B19H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
D50B19H

Pignon d’alésage en stock – 50-2 / 5/8 po, moyeu B, 19 dents, 0.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177593
N° MFRD50B19H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D50B19H SPKT 105198

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    19
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Dents durcies
    Acier, dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    3.7799 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475057689
  • CUP_NON
    782475057689
  • Poids
    3.83 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues