Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents20
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas3.9950 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Numéro CUP du fabricant781711159804
- CUP_NON781711159804
- Poids5.10 lb