D50B21
Pignon d’alésage en stock – 50-2 / 5/8 po, moyeu B, 21 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177608
N° MFRD50B21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 50-2 / 5/8 po, moyeu B, 21 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177608
N° MFRD50B21
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D50B21 SPKT(KDC21/D50G21)OBSOLE

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    21
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    4.1930 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711159828
  • CUP_NON
    781711159828
  • Poids
    5.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif