Aperçu
- Projection du concentrateur sur un côté
- Acier de haute qualité à haute teneur en carbone
- Dure plus longtemps que les pignons fabriqués en acier à faible teneur en carbone
- Des pignons d’alésage minimum sont fournis à partir du stock pour permettre les exigences de nos clients pour des modifications simples
- Les grands diamètres de moyeu offrent de la flexibilité lors du realésage
- H : Désigne un pignon à dents durcies
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Nombre de dents21
- Type d’alésageReborable
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Dessin CAD
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Dents durciesDents durcies
- Numéro de chaîne50
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu3-1/2 po
- Diamètre extérieur4.5220 po
- Diamètre de l’étrier3.7817 po
- Diamètre du pas4.1934 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.375 po
- Largeur de la dent0.332 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.045 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.75 po
- Longueur de la dimension de stockage4.522 po
- Largeur de la dimension de stockage4.522 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950013749
- CUP_NON697950013749
- Catalogue du fabricant
- Poids4.95 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.