Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Style de concentrateurDB
- Nombre de dents22
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier trempé
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages1.0000 à 2.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8750 po
- Dents durciesDents durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu3.5625 po
- Projection du concentrateur0.8281 po
- Diamètre extérieur4.7200 po
- Diamètre du pas4.3920 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.3750 po
- Largeur de la dent0.332 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.0450 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantD50B22
- Numéro CUP du fabricant662289172344
- CUP_NON662289172344
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids6.30 lb