D50B24
Pignon d’alésage à double stock 1125889 - 50-2 / 5/8 po, moyeu B, 24 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00177632
N° MFRD50B24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage à double stock 1125889 - 50-2 / 5/8 po, moyeu B, 24 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00177632
N° MFRD50B24
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D50B24 POINTE DURÉE
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    DB
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier trempé
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 2.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Double
  • Diamètre du moyeu
    3.6250 po
  • Projection du concentrateur
    0.8281 po
  • Diamètre extérieur
    5.1200 po
  • Diamètre du pas
    4.7880 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la dent
    0.332 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.0450 po
  • Nombre de torons
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D50B24
  • Numéro CUP du fabricant
    662289122301
  • CUP_NON
    662289122301
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    6.68 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif