Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Style de concentrateurDB
- Nombre de dents11
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages1.0000 à 1.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1250 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu2.1563 po
- Projection du concentrateur0.7813 po
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Diamètre du pas2.6620 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.2500 po
- Largeur de la dent0.4440 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.3410 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantD60B11
- Numéro CUP du fabricant662289122523
- CUP_NON662289122523
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids1.74 lb