Aperçu
Description du fabricant
D60B13 POINTE DURÉE
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Style de concentrateurDB
- Nombre de dents13
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages1.0000 à 1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1250 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu2.2500 po
- Projection du concentrateur0.7813 po
- Diamètre extérieur3.4500 po
- Diamètre du pas3.1340 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.5000 po
- Largeur de la dent0.4440 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.3410 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantD60B13
- Numéro CUP du fabricant662289182589
- CUP_NON662289182589
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids2.74 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité