Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
D60B14H

Pignon d’alésage en stock – 60-2 / 3/4 po, moyeu B, 14 dents, 0.7500 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177741
N° MFRD60B14H

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D60B14H SPKT 105202

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    14
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Dents durcies
    Acier, dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    3.3423 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475057726
  • CUP_NON
    782475057726
  • Poids
    3.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif