Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents15
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas3.6070 po
- Largeur de la dent0.4590 po
- Numéro CUP du fabricant781711159927
- CUP_NON781711159927
- Poids4.50 lb