D60B22H

Martin
D60B22H

Pignon d’alésage en stock - 22 dents, 1 alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177814
N° MFRD60B22H
Prix221.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D60B22H

Pignon d’alésage en stock - 22 dents, 1 alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177814
N° MFRD60B22H
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
Votre prix221.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D60B22H POINTE DURÉE
  • Projection du concentrateur sur un côté
  • Acier de haute qualité à haute teneur en carbone
  • Dure plus longtemps que les pignons fabriqués en acier à faible teneur en carbone
  • Des pignons d’alésage minimum sont fournis à partir du stock pour permettre les exigences de nos clients pour des modifications simples
  • Les grands diamètres de moyeu offrent de la flexibilité lors du realésage
  • H : Désigne un pignon à dents durcies

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    22
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1250 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Numéro de chaîne
    60
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    5.6660 po
  • Diamètre de l’étrier
    4.801 po
  • Diamètre du pas
    5.27 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.75 po
  • Largeur de la dent
    0.444 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.341 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.666 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.666 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950018652
  • CUP_NON
    697950018652
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    9.71 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues