D60B25H
Pignon à alésage droit - 60 / 3/4 po, dent : 25, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00177834
N° MFRD60B25H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 60 / 3/4 po, dent : 25, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00177834
N° MFRD60B25H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D60B25H SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Nombre de dents
    25
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1250 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4-1/4 po
  • Projection du concentrateur
    25/32 po
  • Diamètre extérieur
    6.3900 po
  • Diamètre du pas
    5.984 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2-3/4 po
  • Largeur de la dent
    0.444 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.341 po
  • CUP_NON
    662289192663
  • Poids
    12.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif