Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Style de concentrateurDB
- Nombre de dents13
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages1.0000 à 2.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationDouble
- Diamètre du moyeu3.1563 po
- Projection du concentrateur0.7969 po
- Diamètre extérieur4.6600 po
- Diamètre du pas4.1790 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.2500 po
- Largeur de la dent0.557 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.7100 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantD80B13
- Numéro CUP du fabricant662289282883
- CUP_NON662289282883
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids6.88 lb