D80B17
Pignon d’alésage à double stock 1126432 - 80-2 / 1 po , moyeu B, 17 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177948
N° MFRD80B17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage à double stock 1126432 - 80-2 / 1 po , moyeu B, 17 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177948
N° MFRD80B17
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D80B17 POINTE DURÉE
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 48 dents sur les chaînes 40 à 160
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    17
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de présentation
    Double
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    4.4219 po
  • Diamètre extérieur
    5.9500 po
  • Diamètre du pas
    5.4420 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Largeur de la dent
    0.5570 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1126432
  • Numéro CUP du fabricant
    662289302918
  • CUP_NON
    662289302918
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    13.42 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif