D80B18H

Dodge
D80B18H

Pignon d’alésage en stock – 80-2 / 1 po, moyeu B, 18 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177958
N° MFRD80B18H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
D80B18H

Pignon d’alésage en stock – 80-2 / 1 po, moyeu B, 18 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177958
N° MFRD80B18H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D80B18H SPKT 105215

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    18
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Dents durcies
    Acier, dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    5.7296 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475057856
  • CUP_NON
    782475057856
  • Poids
    13.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues