D80B19
Pignon d’alésage à double stock 1126457 - 80-2 / 1 po , moyeu B, 19 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177964
N° MFRD80B19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage à double stock 1126457 - 80-2 / 1 po , moyeu B, 19 dents, 1.0000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177964
N° MFRD80B19
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D80B19 POINTE DURÉE
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    DB
  • Nombre de dents
    19
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 3.3125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Double
  • Diamètre du moyeu
    5.0000 po
  • Projection du concentrateur
    1.0469 po
  • Diamètre extérieur
    6.5900 po
  • Diamètre du pas
    6.0760 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.3125 po
  • Largeur de la dent
    0.557 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.7100 po
  • Nombre de torons
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D80B19
  • Numéro CUP du fabricant
    662289112975
  • CUP_NON
    662289112975
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    17.16 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif