Aperçu
- Les pignons de construction solide à double brin Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
- Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
- Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
- Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
- Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents24
- Type d’alésageReborable
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.7500 po
- Dents durciesDents non durcies
- Numéro de chaîne80
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu5-1/4 po
- Diamètre extérieur8.1960 po
- Diamètre de l’étrier7.0363 po
- Diamètre du pas7.6613 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.5 po
- Largeur de la dent0.557 po
- Largeur entre les ensembles de dents1.71 po
- Hauteur de la dimension de stockage2.75 po
- Longueur de la dimension de stockage8.196 po
- Largeur de la dimension de stockage8.196 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950022048
- CUP_NON697950022048
- Catalogue du fabricant
- Poids25.2 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.