D100B9
Pignon d’alésage en stock – 100-2 / 1-1/4 po, moyeu B, 9 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178069
N° MFRD100B9
Prix298.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 100-2 / 1-1/4 po, moyeu B, 9 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178069
N° MFRD100B9
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
Prix298.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D100B9 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    9
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    3.6550 po
  • Largeur de la dent
    2.0770 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039366382
  • CUP_NON
    097039366382
  • Poids
    4.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues