D100B11
Pignon à alésage droit - 100 / 1-1/4 po, dent : 11, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00178080
N° MFRD100B11
Prix321.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 100 / 1-1/4 po, dent : 11, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00178080
N° MFRD100B11
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
Votre prix321.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D100B11 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Nombre de dents
    11
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    5.0080 po
  • Diamètre du pas
    4.438 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2-1/8 po
  • Largeur de la dent
    0.669 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    2.077 po
  • CUP_NON
    097039366405
  • Poids
    7.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues