Aperçu
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
- L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
- Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents19
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage3.3750 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationDouble
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu5.5000 po
- Diamètre extérieur8.2400 po
- Diamètre du pas7.5950 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.7500 po
- Largeur de la dent0.6690 po
- Numéro de catalogue du fabricant1126739
- Numéro CUP du fabricant662289233212
- CUP_NON662289233212
- Catalogue du fabricant
- Poids29.90 lb