D100B21
Pignon d’alésage en stock – 100-2 / 1-1/4 po, moyeu B, 21 dents, 1.2500 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178131
N° MFRD100B21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 100-2 / 1-1/4 po, moyeu B, 21 dents, 1.2500 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178131
N° MFRD100B21
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D100B21 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    DB
  • Nombre de dents
    21
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.2500 à 3.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.3750 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    5.5000 po
  • Projection du concentrateur
    1.2969 po
  • Diamètre extérieur
    9.0400 po
  • Diamètre du pas
    8.3870 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.7500 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    2.0770 po
  • Nombre de torons
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D100B21
  • Numéro CUP du fabricant
    662289293278
  • CUP_NON
    662289293278
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    35.71 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif