D100B21

Dodge
D100B21

Pignon d’alésage en stock – 100-2 / 1-1/4 po, moyeu B, 21 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178133
N° MFRD100B21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
D100B21

Pignon d’alésage en stock – 100-2 / 1-1/4 po, moyeu B, 21 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178133
N° MFRD100B21
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D100B21 SPKT 101257

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    21
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    8.3556 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475244515
  • CUP_NON
    782475244515
  • Poids
    35.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues