D100B24
Pignon à alésage droit - 100 / 1-1/4 po, dent : 24, 1.2500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00178154
N° MFRD100B24
Prix814.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 100 / 1-1/4 po, dent : 24, 1.2500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00178154
N° MFRD100B24
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
Votre prix814.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D100B24 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.3750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    5-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    10.245 po
  • Diamètre du pas
    9.576 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3-3/4 po
  • Largeur de la dent
    0.669 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    2.077 po
  • CUP_NON
    097039589729
  • Poids
    43.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues