D100C45
Pignon d’alésage de série 1126838 - 100-2 / 1-1/4 po, moyeu C, 45 dents, 1.5000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178181
N° MFRD100C45
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1126838 - 100-2 / 1-1/4 po, moyeu C, 45 dents, 1.5000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178181
N° MFRD100C45
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D100C45 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    BS
  • Nombre de dents
    45
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 3.8125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    C
  • Type de présentation
    Double
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Projection du concentrateur
    1.2188 po
  • Diamètre extérieur
    18.6300 po
  • Diamètre du pas
    17.9200 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.8125 po
  • Largeur de la dent
    0.669 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    2.0770 po
  • Nombre de torons
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D100C45
  • Numéro CUP du fabricant
    662289263318
  • CUP_NON
    662289263318
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    163.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif