Aperçu
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
- Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
- Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
- Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Style de concentrateurC
- Nombre de dents60
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs2
- Longueur jusqu’à l’alésage5.0000 po
- Type de présentationDouble
- Type de concentrateurC
- Diamètre du moyeu7.5000 po
- Diamètre extérieur24.6000 po
- Diamètre du pas23.8840 po
- Diamètre maximal de l’alésage5.3750 po
- Largeur de la dent0.6690 po
- Numéro de catalogue du fabricant1126846
- Numéro CUP du fabricant662289193349
- CUP_NON662289193349
- Catalogue du fabricant
- Poids164.80 lb