Aperçu
Description du fabricant
D120B16 SPKT
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Style de concentrateurDB
- Nombre de dents16
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages1.5000 à 3.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.7500 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationDouble
- Diamètre du moyeu5.2500 po
- Projection du concentrateur1.0625 po
- Diamètre extérieur8.3900 po
- Diamètre du pas7.6890 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.5000 po
- Largeur de la dent0.894 po
- Largeur entre les ensembles de dents2.6830 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantD120B16
- Numéro CUP du fabricant662289253395
- CUP_NON662289253395
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids34.12 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité