D120B22
Pignon d’alésage de série 1126978 - 120-2 / 1-1/2 po , moyeu B, 22 dents, 1.5000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178263
N° MFRD120B22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1126978 - 120-2 / 1-1/2 po , moyeu B, 22 dents, 1.5000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178263
N° MFRD120B22
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D120B22 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    DB
  • Nombre de dents
    22
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 3.8125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Double
  • Diamètre du moyeu
    5.7500 po
  • Diamètre extérieur
    11.3300 po
  • Diamètre du pas
    10.5400 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.8125 po
  • Largeur de la dent
    0.894 po
  • Nombre de torons
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D120B22
  • Numéro CUP du fabricant
    662289143429
  • CUP_NON
    662289143429
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    65.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif