Motion
D120C45
Pignon d’alésage de série 1127042 - 120-2 / 1-1/2 po, moyeu C, 45 dents, 1.5000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178297
N° MFRD120C45
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1127042 - 120-2 / 1-1/2 po, moyeu C, 45 dents, 1.5000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178297
N° MFRD120C45
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D120C45 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    DB
  • Nombre de dents
    45
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 5.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.0000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Double
  • Diamètre du moyeu
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur
    22.3500 po
  • Diamètre du pas
    21.5030 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.3750 po
  • Largeur de la dent
    0.894 po
  • Nombre de torons
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D120C45
  • Numéro CUP du fabricant
    662289263547
  • CUP_NON
    662289263547
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    317.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif