D140B13
Pignon à alésage droit - 140 / 1-3/4 po, dent : 13, 1.5000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00178311
N° MFRD140B13
Prix800.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 140 / 1-3/4 po, dent : 13, 1.5000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00178311
N° MFRD140B13
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
Prix800.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D140B13 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Nombre de dents
    13
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    5-5/16 po
  • Diamètre extérieur
    8.1500 po
  • Diamètre du pas
    7.313 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3-1/2 po
  • Largeur de la dent
    0.894 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    2.818 po
  • CUP_NON
    097039366733
  • Poids
    29.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif