Motion
D140B24
Pignon d’alésage de série 1127141 - 140-2 / 1-3/4 po , moyeu B, 24 dents, 1.7500 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178362
N° MFRD140B24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1127141 - 140-2 / 1-3/4 po , moyeu B, 24 dents, 1.7500 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178362
N° MFRD140B24
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D140B24 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de présentation
    Double
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    7.0000 po
  • Diamètre extérieur
    14.3400 po
  • Diamètre du pas
    13.4070 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.7500 po
  • Largeur de la dent
    0.8940 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1127141
  • Numéro CUP du fabricant
    662289183647
  • CUP_NON
    662289183647
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    110.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif