D140B24
Pignon d’alésage en stock – 140-2 / 1-3/4 po, moyeu B, 24 dents, 1.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178366
N° MFRD140B24
Prix2,208.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 140-2 / 1-3/4 po, moyeu B, 24 dents, 1.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178366
N° MFRD140B24
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
Prix2,208.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D140B24 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    13.4070 po
  • Largeur de la dent
    2.8180 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039366825
  • CUP_NON
    097039366825
  • Poids
    89.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues