D140C35
Pignon d’alésage de série 1127166 - 140-2 / 1-3/4 po, moyeu C, 35 dents, 1.5000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178377
N° MFRD140C35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1127166 - 140-2 / 1-3/4 po, moyeu C, 35 dents, 1.5000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178377
N° MFRD140C35
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D140C35 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de dents
    35
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.0000 po
  • Type de présentation
    Double
  • Type de concentrateur
    C
  • Diamètre du moyeu
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur
    20.4900 po
  • Diamètre du pas
    19.5230 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.0000 po
  • Largeur de la dent
    0.8940 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1127166
  • Numéro CUP du fabricant
    662289163601
  • CUP_NON
    662289163601
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    259.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif