Motion
D160B15
Pignon d’alésage à double rangée - 160 / 2 po, moyeu B, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178406
N° MFRD160B15
Prix1,460.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage à double rangée - 160 / 2 po, moyeu B, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178406
N° MFRD160B15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,460.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D160B15 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    15
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.7500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    5-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    10.608 po
  • Diamètre du pas
    9.62 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3-1/2 po
  • Largeur de la dent
    1.119 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    3.424 po
  • CUP_NON
    097039366894
  • Poids
    53.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues