Motion
D160B17
Pignon d’alésage à double rangée - 160 / 2 po, moyeu B, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178420
N° MFRD160B17
Prix1,619.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage à double rangée - 160 / 2 po, moyeu B, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178420
N° MFRD160B17
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
Prix1,619.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D160B17 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    17
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.7500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    7 po
  • Diamètre extérieur
    11.898 po
  • Diamètre du pas
    10.844 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4-3/4 po
  • Largeur de la dent
    1.119 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    3.424 po
  • CUP_NON
    097039366917
  • Poids
    77.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues