Motion
D160B20
Pignon d’alésage à double rangée - 160 / 2 po, moyeu B, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178431
N° MFRD160B20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage à double rangée - 160 / 2 po, moyeu B, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178431
N° MFRD160B20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D160B20 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.7500 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de présentation
    Double
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    7.0000 po
  • Diamètre extérieur
    13.8300 po
  • Diamètre du pas
    12.7850 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.2500 po
  • Largeur de la dent
    1.1190 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1127257
  • Numéro CUP du fabricant
    662289193707
  • CUP_NON
    662289193707
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    123.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif