Aperçu
Description du fabricant
D160C35 SPKT
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
- Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
- Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
- Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Style de concentrateurC
- Nombre de dents35
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs2
- Longueur jusqu’à l’alésage6.6250 po
- Type de présentationDouble
- Type de concentrateurC
- Diamètre du moyeu9.5000 po
- Diamètre extérieur23.4200 po
- Diamètre du pas22.3120 po
- Diamètre maximal de l’alésage6.7500 po
- Largeur de la dent1.1190 po
- Numéro de catalogue du fabricant1127299
- Numéro CUP du fabricant662289173761
- CUP_NON662289173761
- Catalogue du fabricant
- Poids420.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité