Motion
D200B20

Martin
D200B20

Pignon d’alésage à double rangée - 200 / 2-1/2 po, moyeu B, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178519
N° MFRD200B20
Prix3,348.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D200B20

Pignon d’alésage à double rangée - 200 / 2-1/2 po, moyeu B, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00178519
N° MFRD200B20
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
Prix3,348.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DOUBLE B SPK D200B20
  • Les pignons de construction solide à double brin Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    200 / 2-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Nombre de torons entre
    2
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    17.284 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    14.4191 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro de chaîne
    200
  • CUP_NON
    697950028989
  • Style de concentrateur
    B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.6250 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950028989
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.75 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    15.9811 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6.625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    17.284 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    17.284 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Largeur de la dent
    1.389 po
  • Poids
    236 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues