Aperçu
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
- Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
- Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
- Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurC
- Nombre de dents45
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs2
- Longueur jusqu’à l’alésage8.5000 po
- Type de présentationDouble
- Diamètre du moyeu10.0000 po
- Type de concentrateurC
- Diamètre extérieur37.2500 po
- Diamètre du pas35.8400 po
- Diamètre maximal de l’alésage7.0000 po
- Largeur de la dent1.3440 po
- Numéro de catalogue du fabricant1127422
- Numéro CUP du fabricant662289263905
- CUP_NON662289263905
- Catalogue du fabricant
- Poids637.00 lb